Nedves/száraz padlószívófej, Adv, műanyag, DN 35

Cikkszám: 2.889-152.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.889-152.0
EAN / GTIN 4054278256450
Gyártó száma 2.889-152.0
L-szám L00940 2228
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

360 mm-es szélesség nedves/száraz padlószívófej könnyen cserélhető betétekkel. Tartalmaz kefés csíkokat és gumi ajkakat.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 360 × 220 × 90 mm.
  • Szélesség: 360 mm
  • Súly: 0,5 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,5 kg
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: DN 35