Felülettisztító FR 30

Cikkszám: 2.642-997.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.642-997.0
EAN / GTIN 4039784864245
Gyártó száma 2.642-997.0
L-szám L00940 2211
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Akár 10-szer nagyobb területteljesítmény, mint a hagyományos HD Beam esetében. Műanyag ház a legjobb manőverezhetőségért, 2-szeres kerámia csapágy a hosszú élettartamért, rugalmas összekötő csukló a legjobb kezelhetőségért és integrált parkolási helyzet. Az eszközspecifikus fúvókakészletet külön kell megrendelni. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • Átmérő: 300 mm
  • súly csomagolással együtt: 2,3 kg

Megfelelő termékek