HEPA szűrőpatron

Cikkszám: 2.638-093.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.638-093.0
EAN / GTIN 4002667036909
Gyártó száma 2.638-093.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

fém/ papír (HEPA H14 szűrő), speciális tartozékok minden T 201 változathoz. A turbina kupolájára van helyezve, és recézett csavarral van rögzítve. A szűrőzsákot vagy szövetszűrőt előszűrők-ként kell használni, különben a HEPA-szűrő nagyon gyorsan eltömődik.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 260 × 260 × 210 mm.
  • Szám: 1 darab
  • Súly: 1,1 kg
  • súly csomagolással együtt: 1,5 kg