Differenciális nyomásmérő, 2x G 1/2 alul, párhuzamos, 0 - 1, 6 bar, Ø 100

Cikkszám: 199332
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199332
EAN / GTIN 4047322699891
Gyártó száma 199332
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Differenciális nyomásmérő 2 párhuzamos csapcsatlakozással, radiális alsó kivitelben, G 1/2, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0-1, 6 bar, Ø 100 . Csőrugós manométer párhuzamos csapcsatlakozással és két egymástól független mérőrendszerrel.

Különböző nyomások vagy két különböző túlnyomás mérésére. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Gyűrű: Acél, fekete
  • Ház: Acél
  • Menet: G 1/2 AG
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: sárgaréz
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: műszerüveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 1,6 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,05 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás