Finom mérőmanométer, G 1/2 radiális alsó, -1 / + 0, 6 bar, Ø 160

Cikkszám: 199315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199315
EAN / GTIN 4047322699723
Gyártó száma 199315
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Finom mérőmanométer, csatlakozás radiális alul, G 1/2, minőségi osztály 0, 6, skálaosztás. 0, 010, mérési tartomány -1 / + 0, 6 bar, Ø 160 . Csőrugásos manométer precíziós méréshez.

Gázhalmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérőfolyadékokhoz alkalmas, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 304
  • Menet: G 1/2 AG
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 0,6
  • mutatószerkezet: sárgaréz
  • A tartály átmérője: 160 mm
  • Arcvédő: Műanyag (PMMA)
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 0,6 bar
  • Mérési tartomány min. bar: -1 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,01 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Vákuum/túlnyomás