Kapszulás rugós nyomásmérő, CrNi acél, G 1/2 alul, 0 - 60 mbar, Ø 100

Cikkszám: 199276
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199276
EAN / GTIN 4047322699334
Gyártó száma 199276
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kapszulás rugós, 10-szeres túlterhelhető, CrNi acél ház, radiális alsó csatlakozás, G 1/2, minőségi osztály. 1, 6, mérési tartomány 0–60 mbar, Ø 100 . 10-szeres túlterhelhető, nulla pont korrekcióval.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 304
  • Menet: G 1/2 AG
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: sárgaréz
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: műszerüveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. mbar: 60
  • Mérési tartomány min. mbar: 0
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás
  • Skalaosztási érték mbar tartományban: 1 mbar