Dekopírfűrészlap BIM fém <92 mm 3 db

Cikkszám: 1991601
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
  • Anyaghoz optimalizálva: F�m
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
Fűrészlap anyaga BiM
Lap hossza 92 mm
Anyaghoz optimalizálva F�m
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1991601
EAN / GTIN 885363176339
Gyártó száma 1991601
L-szám L51190 233
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Akár 2-szer hosszabb élettartam
  • Az ívelt profil optimalizálja a támadási szöget a gyorsabb vágás és a hosszabb élettartam érdekében a fémvágásoknál
  • Szabadalmaztatott T2™ technológia a gyors és hatékony vágáshoz a különböző fémeknél
  • A POWER BLAST Technology® meghosszabbítja a penge élettartamát
  • A nagy sebességű pengézés a vágóél mentén tartósabbá és törésállóbbá teszi a pengét
  • Törésálló
  • Bi-metál technológia rugalmasabbá teszi a pengét a hosszabb élettartam érdekében.

Tartalma:

3 darab