Motorolaj töltőtölcsér

Cikkszám: 198-9/2
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
Termék fajtája Tölcsér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 198-9/2
EAN / GTIN 4000896186396
Gyártó száma 198-9/2
L-szám L60140 3633
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Ellenőrzött olajfeltöltés, közvetlen és szoros csatlakozás a motor olajbetöltő nyílásához
  • Cserélhető alumínium adapter
Az MQB platform VW-csoportjához tartozó járművei esetében
  • Szükséges egy kisebb átmérőjű olajbetöltő nyakon keresztül
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • 2 darabos készlet, tartalma, speciális tölcsér 198-9 ∙ olajbetöltő adapter 198-7
  • Németországban készült
  • Egyszerű felszerelés a jármű motorjára
  • Biztosítja a motorolajok lassú, szabályozott feltöltését – időmegtakarítás: Az olaj leeresztése közben más munkát is el lehet végezni
  • Cserélhető alumínium adapterek számos gyakori járműtípushoz
  • Rugalmas használat a plug-in rendszerrel
  • Opcionális 198-12 könyökcsatlakozóval a nehezen hozzáférhető olajbetöltő nyílásokhoz is
  • Speciális tölcsérek robusztus műanyagból
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,43 kg.
  • Kapacitás: 1 l.
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 198-7
  • 198-9

Megfelelő termékek