Beépíthető mikrométer nem forgó orsóval, 0-50 mm, 1 mm/fordulatszám, kétirányú

Cikkszám: 197-101
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 197-101
EAN / GTIN 4946368051284
Gyártó száma 197-101
L-szám L40010 3407
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Beépíthető mikrométer nem forgó orsóval és 1 mm-es orsóosztással. A 100 osztású skáladobon a mért értékek közvetlenül leolvashatók az 1/2 mm-es értékek hozzáadása nélkül. Az olvasási hibák elkerülése érdekében.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 50
Beosztás: 0,005 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: fehér eloxált alumínium
Inch/metrikus: metrikus