Polietilén cső, cső átmérője 10x1 mm, fekete, tekercsben 100 m

Cikkszám: 194258
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 194258
EAN / GTIN 4047322687683
Gyártó száma 194258
L-szám L00970 139271
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Polietilén cső (LD-PE), hőmérséklet: -40 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 10x1 mm, PN 23 °C-on max. 6 bar, fekete, tekercsben 100 db-os kiszerelésben, olcsó, kalibrált tömlő csavaros csatlakozásokhoz. A puha és rugalmas jelleg, a viszonylag nagy szilárdsággal és jó feszültségre való repedésállósággal kombinálva előfeltétele a következő területeken való alkalmazásnak:
- Rugalmas pneumatikus vezetékek alacsony nyomás tartományban, ha a zsírokkal, olajokkal vagy más szénhidrogénekkel szembeni ellenállásnak nem kell túl magas követelményeknek megfelelnie.
- Sűrített levegő vezérlővezetékek
- Alacsony nyomású vezetékek (vákuumra alkalmasak 10x8 mm-ig)
- Mindenféle ellátóvezetékek

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • Falvastagság: 1 mm
  • Tekercshossz: 100 m
  • Tömlő Ø kívül: 10 mm
  • Belső csőátmérő: 8 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 6 bar