Polietilén cső, cső átmérője 4x1 mm, fekete, tekercsben 25 m

Cikkszám: 194226
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 194226
EAN / GTIN 4047322687348
Gyártó száma 194226
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Polietilén cső (LD-PE), hőmérséklet: -40 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 4x1 mm, PN 23 °C-on max. 18 bar, fekete, tekercsben 25 db-os kiszerelésben, olcsó, kalibrált tömlő csavaros csatlakozásokhoz. A puha és rugalmas jelleg, a viszonylag nagy szilárdsággal és jó feszültségre való repedésállósággal kombinálva előfeltétele a következő területeken való alkalmazásnak:
- Rugalmas pneumatikus vezetékek alacsony nyomás tartományban, ha a zsírokkal, olajokkal vagy más szénhidrogénekkel szembeni ellenállásnak nem kell túl magas követelményeknek megfelelnie.
- Sűrített levegő vezérlővezetékek
- Alacsony nyomású vezetékek (vákuumra alkalmasak 10x8 mm-ig)
- Mindenféle ellátóvezetékek

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • Falvastagság: 1 mm
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 4 mm
  • Belső csőátmérő: 2 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 18 bar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz