Poliamid tömlő, tömlő átmérő 8x1, természetes (tejszín), tekercsben 25 m

Cikkszám: 194169
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 194169
EAN / GTIN 4047322686778
Gyártó száma 194169
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Poliamid cső (PA 12 HIPHL), hőmérséklet: -40 °C és 130 °C között, cső átmérője 8x1, PN 23 °C-on max. 21 bar, természetes (tejszerű), 25 darabos tekercs PA 12-vel, alacsony vízfelvétellel, ezért változó környezeti páratartalom mellett is jó méretstabilitással rendelkezik. Ellenáll a zsíroknak, olajoknak, üzemanyagoknak, hidraulikaolajoknak, valamint lúgoknak és sóoldatoknak. A PA 12 HIPHL ütésállóságú. Kizárólag fekete színezéssel biztosítható megfelelő UV-állóság! Külső kalibrálásnak köszönhetően csatlakozókhoz kiválóan alkalmas. Vákuumhoz alkalmas 12x9 mm-ig. Legfontosabb alkalmazási területek: - Sűrített levegő vezetékek (alacsony nyomású terület) az iparban és a kézműiparban - Hidraulikus vezetékek (mini-hidraulika) a mérő- és szabályozástechnika területén - és külső vezetékek folyékony és önthető anyagokhoz - Sűrített levegő fékrendszerek gépjárművekben és pótkocsikban (DIN 73378:1996-02 és DIN 74324-1:1996-02) - Erő- és kenőanyag-ellátó rendszerek - Alacsony nyomású vezetékek

Jellemző:

  • Szín: natúr
  • Falvastagság: 1 mm
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 8 mm
  • Belső csőátmérő: 6 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 130 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 21 bar