Könyök, 90°, belső/belső, G11/2, nyomás 16 bar, sárgaréz, csiszolt

Cikkszám: 194106
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 194106
EAN / GTIN 4047322681889
Gyártó száma 194106
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Könyök, 90°, belső/belső, G 1 1/2, üzemi nyomás max. 16 bar, üzemi hőmérséklet max. 120 °C, sárgaréz, csiszolt.

Jellemző:

  • L1: 50,0 mm
  • Menet: G 1 1/2
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C