Létrafej biztonsági horog Ø 50 mm

Cikkszám: 19316
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19316
EAN / GTIN 4031405193161
Gyártó száma 019316
L-szám L90110 826
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszemélyes létrák rögzítéséhez a függesztő konzolhoz
  • Lépésmentesen és szerszám nélkül rögzíthető a csonkhoz
  • A mozgatható kampók alkalmazkodnak a létra szögéhez
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 61 mm
  • Átmérő/támasz: 50 mm
  • Horog típusa: Kerek
  • Magasság: 109 mm
  • Hossz: 225 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonatú, horganyzott acél
  • Anyagkialakítás: Fényes fém
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: Horog Ø 50 mm