Létraszerűen rögzítő lépcsőfej ø 36 mm-es lyuk

Cikkszám: 19310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19310
EAN / GTIN 4031405193109
Gyártó száma 019310
L-szám L90110 894
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszemélyes létrák rögzítéséhez a függesztő konzolhoz
  • Szerszámok nélkül csavarozható be a lépcsőlyukba
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 117 mm
  • Átmérő/támasz: 36 mm
  • Horog típusa: Kerek
  • Magasság: 88 mm
  • Hossz: 149 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Galvanizált acél, bevonatos acél
  • Anyagkialakítás: Fényes fém
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.