Forgácstörős ujjmaró HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm

Cikkszám: 192445 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ js12 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: js12
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ js12
Fogak száma Z 3
Spirálszög 25 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 26 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,6 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,03 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192445 14
EAN / GTIN 4045197106124
Gyártó száma 192445 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült NR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Univerzális maró palástmaráshoz vagy mélységre fúráshoz és azt követő oldalirányú mozgatáshoz.
Maximális forgácsolásiteljesítmény-igényekhez.

Előny:

A többélű marókhoz képest kedvezőbb forgácselvezetés a nagyobb forgácshornyok miatt.