3 pontos belső mikrométer 20-25 mm-es állítógyűrűvel

Cikkszám: 1921520
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
Cikkszám 1921520
EAN / GTIN 4029713018184
Gyártó száma 1921520
L-szám L40510 2034
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0 001 mm*
  • Olvasás: 0 005 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Osztás 0,5 mm
  • Keményfém végű mérőcsapok 12 mm mérési tartományból
  • Racsnis ütköző
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
  • Kalibrálási tanúsítvány gyűrűhöz és eszközhöz

Leírás:

3 pontos belső mikrométer, átmenő és vakfuratokhoz. Mérőcsapok kemény fémen. 0,5 mm osztás, 0,001 / 0,005 mm leolvasás. Érzékelős racsnival. Beleértve a gyűrűre és a mérőeszközre vonatkozó tanúsítványt.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,005 mm
  • Mérési tartomány (mm): 20 - 25
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Mérési mélység: 68 mm

Szabvány:

863-4