Információs matrica ML létrákhoz, egyoldalas hozzáférés Matrica 19031

Cikkszám: 19150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Utasítás jel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19150
EAN / GTIN 4031405191501
Gyártó száma 019150
L-szám L90110 917
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN 131-3 szabvány szerint a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. A használt piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de oldalon található.
  • A használt piktogramok magyarázata megtalálható a PDF-fájlunkban.

Jellemző:

  • Szélesség: 35 mm
  • Hossz: 150 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.