Ujjmaró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 16mm

Cikkszám: 191340 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 63 mm
Teljes hossz L 123 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,046 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 191340 16
EAN / GTIN 4045197101891
Gyártó száma 191340 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Acél < 500 N/mm²
P
28
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Excentrikus hátraköszörülés.
  • Nagy, finomra köszörült forgácshornyok.
  • Rendkívül finom élköszörülés, − ennek következtében finom munkadarab-felületek.
  • Speciális homlokszög alumíniumhoz.

Figyelem:

Fúrt hornyok marásához.