Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 4,5mm

Cikkszám: 191100 4,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Működő élek száma Z (palástfelületen): 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Működő élek száma Z (palástfelületen) 2
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 11 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,012 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Hosszlyukmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 191100 4,5
EAN / GTIN 4045197100412
Gyártó száma 191100 4,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Acél < 500 N/mm²
P
28
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Nagy, finomra köszörült forgácshornyok. Rendkívül finom élköszörülés − ennek következtében tiszta munkadarab-felületek. Hosszlyukakhoz vagy a munkadarabok közepének kimarásához.

Figyelem:

Minden vágóélnek dolgoznia kell.