Maró, TiAlN, ⌀×hossz js14 DC: 5X80mm

Cikkszám: 190750 5X80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz js14 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Tűrés névleges ⌀: js14
  • Fogak száma Z: 1
  • Spirálszög: 30
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 5
Tűrés névleges ⌀ js14
Fogak száma Z 1
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Hengeres szár, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 18 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 35 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,13 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733
Gyártó száma 190750 5X80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.
Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.
Csökkentett átmérőjű szárral. 5×100-as méret kifejezetten vízhorony-maróhoz.

Felhasználás:

Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).