Rugalmas kötésű kézi csiszolópárna TYFIX 50x20x80 mm C60

Cikkszám: 1872
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1872
EAN / GTIN 9003170018722
Gyártó száma 1872
L-szám L50140 578
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A TYFIX kézi csiszoló a felületek javítására szolgáló csiszolókorong. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a rozsdamentesítés, a polírozás, valamint a szennyeződések és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen a háztartásban népszerű termék, rozsdamentes acél és alumínium háztartási gépek, edények stb. tisztításához. A csempefugák tisztítására is gond nélkül használható.

Jellemző:

  • Formája: 90TY TYFIX
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 20 m/s
  • Specifikáció : C 60 - BE5
  • Méretek (W x C x L): 50 x 20 x 80 mm
  • A tartály átmérője: 50 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 80 mm

Előny:

  • Jó választék
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • Eltávolításhoz, portalanításhoz, polírozáshoz, valamint szennyeződések és festék eltávolításához
  • Rozsdamentes acél és alumínium háztartási készülékek, edények stb. tisztításához.