Gyújtógyertya fogó

Cikkszám: 1849-1
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1849-1
EAN / GTIN 4000896128037
Gyártó száma 1849-1
L-szám L60140 1405
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Távolítsa el és dugja be az egyenes gyújtógyertya csatlakozókat
  • Biztonságos kezelés a megfogóujjak hántolt belső profiljának köszönhetően
  • Különösen A MERCEDES-BENZ
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.