Kemény héjú kabát ACCELERATE, Férfi, Közlekedési piros/fekete, XS méret

Cikkszám: 18301-231-20209 XS
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
Cikkszám 18301-231-20209 XS
EAN / GTIN 5711074708727
Gyártó száma 18301-231-20209 XS
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Ujjak CORDURA® erősítéssel
  • A csuklón lévő bordázott mandzsetták jól zárnak, és távol tartják a hideget
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Belső cipzáras zseb
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Ujjak CORDURA® erősítéssel
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • Szakadásálló. Vízoszlop > 10 000 mm az EN ISO 811 szerint. Akár 2%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 88 cm / 34,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.