Állítható fogó krómozott 245 mm

Cikkszám: 181A.25CPE
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 181A.25CPE
EAN / GTIN 3148519080513
Gyártó száma 181A.25CPE
L-szám L60130 5194
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Állítógomb a gyors, pontos beállításhoz, biztonsági zárral
  • 12 állású fogasléc, nyomógombbal könnyen állítható
  • Ergonómikus és nagyon közeli helyzetű lábak az erőteljesebb fogás érdekében
  • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
  • Kifinomult fej önbefogó fogazással
  • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
  • Krómozott, ergonomikus, kétanyagú fogantyúk.

Jellemző:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Teljesítményanyák [mm]: 41
  • Max. Tápcső [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360