Állítható fogó krómozott SLS 185 mm

Cikkszám: 181A.18CPESLS
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 181A.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028298
Gyártó száma 181A.18CPESLS
L-szám L60130 9341
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Állítógomb a gyors és pontos beállításhoz, biztonsági zárral
  • 12 állású állvány, nyomógombbal könnyen állítható
  • Ergonómikus és nagyon közeli lábak az erőteljesebb fogás érdekében
  • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
  • Kifinomult fej önbefogó fogazással
  • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
  • Krómozott

Jellemző:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Teljesítményanyák [mm]: 36
  • Max. Tápcső [mm]: 36
  • [g]: 255