{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 50 mm | |
| Vastagság | 1 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Vállvastagság E | 2,4 mm | |
| Maximális bemarási mélység ae max | 11 mm | |
| Agy ⌀ | 24 mm | |
| Furat ⌀ | 8 mm | |
| Fogak száma Z | 32 | |
| Menesztőfuratok száma | 3 | |
| Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
| Menesztőfurat osztókör | 17,5 mm | |
| Hozzávaló adapter | 179907 40; 50 | |
| Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Maximális vágásmélység | 11 mm | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 179915 50X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197887023 | |
| Gyártó száma | 179915 50X1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |