Elektromos kábeltekercs, 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 amper, 17 m

Cikkszám: 174140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 174140
EAN / GTIN 4047322658959
Gyártó száma 174140
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elektromos kábeltekercs, gumi H07RN-F 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 amper, teljesítményfelvétel max. 2400 W, kábel 17, ütésálló, szilárd és zárt POM házban. Termikus védelmi kapcsolóval. Túlterhelés esetén egy hőterhelés-védő automatikusan megszakítja az áramellátást.

Jellemző:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Bemenet: Gumi H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Csatlakozó: SchuKo-csatlakozó
  • Kábelhossz: 17 m
  • forgathatóság: 180°
  • Üzemi feszültség: max. 240 V
  • Maximális áramerősség.: 10 amper
  • Teljesítményfelvétel: max. 1600 watt (tekerve), max. 2400 watt (kiterítve)