1.1/2″ ütvecsavaros dugókulcs (hüvelyk) 2.5/16”

Cikkszám: 17400A 2.5/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 1.1/2
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
Csatlakozó négyszög 1.1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 17400A 2.5/16
EAN / GTIN 4991644465781
Gyártó száma 17400A 2.5/16
L-szám L60050 8288
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 90 mm
  • Dimenzió D2: 86 mm
  • D1: 88 mm
  • Hosszúság: 44 mm
  • Hajtás: 1.1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 2.5/16″
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén