Vágószerszámtartó, középmagasság 32, 32.4032SQT10LIK

Cikkszám: 172876
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
Cikkszám 172876
EAN / GTIN 4069739260099
Gyártó száma 32.4032SQT10LIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40 30°-kal elforgatott szár, leválasztó tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 32.4032SQT10LIK
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 100
  • A konzol hossza (LPR): 110,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 23,5 mm
  • Szárméret: VDI40 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: Vágókés 32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés