ADVANCED hőzáró kabát, Unisex, Fekete, Méret M

Cikkszám: 17015-318-09 M
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
Cikkszám 17015-318-09 M
EAN / GTIN 5711074553358
Gyártó száma 17015-318-09 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Vízlepergető
  • Gallér bordázott mandzsettákkal
  • A mellzseb jól illeszkedik a belső zsebek logójához

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • Teljes hosszúságú, többszínű zip rögzítés
  • Bordázott mandzsetták a galléron
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek nyomórokkal
  • Belső zsebek
  • Bordázott mandzsetták az alsó szélen és a csuklón
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.