Külső mikrométer fogszélesség méréséhez, nem forgó orsóval, 3-4″, D=20 mm

Cikkszám: 169-208-10
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 169-208-10
EAN / GTIN 4946368847627
Gyártó száma 169-208-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A külső mikrométerek tárcsás mérőfelületekkel, a következő előnyöket kínálja Önnek: Nem forgó orsóval. Filc, gumi, karton, szövetek stb. méréséhez. Egyenes és spirális fogazású fogaskerekek méréséhez. Mérhető osztástartomány: modul 0,5 - 6.

Jellemző:

Mérési tartomány: 3 - 4″
Pontosság: ±0,0003″
Beosztás: 0,001″
Inch metrikus: Inch
Mellékelt tartozék: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt (25 mm-től), kulcsot.

Megfelelő termékek