Visszaütésmentes, lágyfejű és lakatos kalapács KOMBI-PLUS R 40 mm

Cikkszám: 1687883
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1687883
EAN / GTIN 4010883101851
Gyártó száma 1687883
L-szám L60160 2049
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Költségcsökkentés az univerzális használatnak köszönhetően, mivel kombinált lágyfejű és szerelő kalapács
Univerzális használat szerviz- és szerelési munkákhoz
A visszarúgásmentes kalapács minden előnyével, lényegesen nagyobb ütőerővel
Kisebb erőszükséglet, ezáltal könnyebb munkavégzés
Cserélhető, törés- és kopásálló poliamid fejjel (E 247 sz.), 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Hickory nyéllel (E 247 H sz.).

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
  • Teljes magasság [mm]: 41 mm
  • Teljes hossz [mm]: 330 mm
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek