Mérőórák, lapos zárókupak, ANSI/AGD változat 0,1", 0,0005"

Cikkszám: 1671AB
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
Cikkszám 1671AB
EAN / GTIN 4946368841601
Gyártó száma 1671AB
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Kompakt kialakítás, kis átmérő - inch. Ez egy kompakt, hüvelykes, ø 40 mm-es külső gyűrűvel rendelkező mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol kevés a hely. Toleranciajelző mint alaptartozék.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,1″
Pontosság: ±0,0005″.
Beosztási érték: 0,0005″
Ismételhetőség: ±0,0001″.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek