Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia VX3, 50.25VX3G200RLI1W

Cikkszám: 165847
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
Cikkszám 165847
EAN / GTIN 4069739232621
Gyártó száma 50.25VX3G200RLI1W
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel,

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.25VX3G200RLI1W
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 68
  • Max. Nyomaték (TQX): 24 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • A konzol hossza (LPR): 84 mm
  • Funkcióhossz (WF): 80 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Csatlakozó: Nútfúrás