NPT dörzsár 1:16, NPT: 1/8

Cikkszám: 162650 1/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

NPT Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kúparány: 1:16
  • Belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kis ⌀ D3 8,05 mm
Nagy ⌀ D2 9,1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Kúparány 1:16
Belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 17 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 162650 1/8
EAN / GTIN 4045197940841
Gyártó száma 162650 1/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.