Vezető kocsi szívófúvókával vágáshoz, szerszám nélkül, 100 / 115 / 125 mm

Cikkszám: 1619P06514
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1619P06514
EAN / GTIN 3165140492805
Gyártó száma 1619P06514
L-szám L00620 100208
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a vezetőkocsi szerszám nélküli, porelszívó fúvókával ellátott vezetőkocsi sarokcsiszolókhoz
  • Felszerelhető: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 BS; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-115 ET; GWS 7-125; GWS 7-125 ET; GWS 8-100 CE; GWS 18-125 V-LI; GWS 18. 0 V-LI; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680; PWS 680-125 .

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Lehetővé teszi a vágási mélység fokozatmentes, egyszerű beállítását, 35 mm-es szívófúvókával rendelkezik
  • Szélességi méret: 107 mm
  • Magassági méret: 152 mm
  • Méret hossza: 192 mm
  • Bruttó tömeg: 0,86 kg
  • Teljesítmény leírása: A vágási mélység változtatható beállítása
  • Nettó súly: 0,85 kg
  • Speciális RTB1: Mindkét oldalon csavarozható fogantyúval a teljes szigetelés érdekében
  • Speciális RTB2: Meredek elszívó fúvóka az élhez közeli vágáshoz
  • Hangerő: 3,123 dm3
  • Előny HL (rövid): A vágási mélység változtatható beállítása

Megfelelő termékek