Fogantyú kalapácsfúrógépekhez

Cikkszám: 1612025032
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
Cikkszám 1612025032
EAN / GTIN 3165140027014
Gyártó száma 1612025032
L-szám L00590 2225
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést forgókalapáccsal
  • Felszerelhető: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 100 mm
  • Magassági méret: 68 mm
  • Méret hossza: 210 mm
  • Bruttó tömeg: 0,193 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal
  • Nettó súly: 0,157 kg
  • Hangerő: 1,428 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal

Megfelelő termékek