FSN KK műanyag sapka a rúdvégek védelmére

Cikkszám: 1600Z0000C
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
Cikkszám 1600Z0000C
EAN / GTIN 3165140608091
Gyártó száma 1600Z0000C
L-szám L00590 1370
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Rendszer tartozékok FSN KK
  • A sínvégek védelmére és a gépkábel sima siklásához a sínvégeken

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,227 dm3
  • Bruttó súly: 0,046 kg
  • Nettó tömeg: 0,02 kg
  • Dimenzió szélessége: 92 mm
  • Magassági méret: 10 mm
  • Méret hossza: 247 mm