Optikai szintező készülék 60cm-es szint

Cikkszám: 1600A01V3Y
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Gyártó száma 1600A01V3Y
L-szám L00590 1573
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Optikai szintező készülék 60cm-es szint
  • A 60 cm-es vízmérték felszereltsége ütésálló zárókupakkal
  • blokkos fiolák és a robusztus alumínium ház garantálja a hosszú élettartamot az építkezésen
  • A vékony ház kialakítása és az alján lévő strukturált felület támogatja az ergonomikus kezelhetőséget
  • A 60 cm hosszú vízmértéket kellemes használni a jó leolvashatóságának és kiváló fogásának köszönhetően

Jellemző:

  • Maratott felület: nem
  • Pontosság: 0,5 mm/m
  • Súly: 0. 54 kg
  • Jó leolvashatóság: nem
  • Buborék az elején: nem
  • Buborék fémgyűrűkkel: nem
  • Mágneses: nem
  • Anyag: alumínium
  • Támadásálló végzárók: nem
  • Lágy markolat: nem
  • Típus: dobozos vízmérték
  • UV-álló folyadék: nem
  • Nagyított központi üveg: nem
  • Szerszám méretei (szélesség): nem
  • Méretek (szélesség): 51 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 25 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 620 mm
  • Kétoldalas nézet: nem