Táskarendszer i-BOXX 53 készlet 12

Cikkszám: 1600A001S7
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A001S7
EAN / GTIN 3165140767675
Gyártó száma 1600A001S7
L-szám L00610 94
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • i-BOXX 53 Set 12 tárolórendszer, Az i-BOXX 53 és az i-BOXX 53 Set 12 tárolórendszer rugalmas tárolást biztosít a Bosch mobilitási rendszerén belül
  • Az i-BOXX 53 Set 12 speciálisan elrendezett, különböző méretű színes dobozai különböző alkatrészek, például kisebb tartozékok vagy fogyóeszközök tárolására szolgálnak a rendezett áttekinthetőség érdekében
  • A praktikus i-BOXX 53 lehetővé teszi a könnyű szállítást, és átlátszó fedéllel rendelkezik, amely tiszta rálátást biztosít a doboz tartalmára
  • Az optimális tárolási rugalmasság érdekében az i-BOXX 53 Set 12 kompatibilis az i-BOXX rackkel és az LS-BOXX-szal is

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 357 x 316 x 53 mm
  • Súly: 0,8 kg
  • Műanyag kivitel: ABS