Egyenes csavaros csatlakozó, cső külső átmérője 28 mm, horganyzott acél, PN bar 160

Cikkszám: 159710
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159710
EAN / GTIN 4047322643405
Gyártó száma 159710
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, cső külső átmérője 28 mm, PN bar 160, SW1 41, SW2 41, horganyzott acél. Egyenes csavaros csatlakozás, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 41 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 28 mm