Visszacsapó szelep, cső-AØ 16 mm, PN max. 400, horganyzott acél

Cikkszám: 159415
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159415
EAN / GTIN 4047322640770
Gyártó száma 159415
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, cső külső átmérője 16, PN max. 400, SW1 30, SW2 36, SW3 32, horganyzott acél. Visszacsapó szelep, kétoldalas csőcsatlakozással, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 86,5 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 30 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 36 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 32 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 16 mm