Visszacsapó szelep, cső-AØ 6 mm, PN max. 400, horganyzott acél

Cikkszám: 159410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159410
EAN / GTIN 4047322640725
Gyártó száma 159410
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, cső külső átmérője 6, PN max. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, horganyzott acél. Visszacsapó szelep, kétoldalas csőcsatlakozással, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 63,5 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 17 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz