Rozsdamentlen acél KH, pneumatikus működtető NAMUR szerint, egyszerű működésű, Rp 1/2

Cikkszám: 158761
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158761
EAN / GTIN 4047322634137
Gyártó száma 158761
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Rozsdamentes acél KH, pneumatikus működtető NAMUR szerint, egyoldalúan ható, üzemi hőmérséklet KH -20 °C és + 150 °C között, Rp 1/2, DN 15, PN max. 100 bar. Rozsdamenten csőcsap pneumatikus működtetéssel. Pneumatikus kettős dugattyús forgóhajtás, kettős lengőkaros elv.

Jellemző:

  • A: 233,2 mm
  • B: 154,0 mm
  • L: 65,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 100 bar
  • Menet: Rp 1/2
  • Kivitel: egyszerű működésű - rugós zárású
  • Szögelfordulás: 90°
  • szelepadapter: Namurba integrált
  • Anyag Meghajtás: Eloxált alumínium
  • Anyag gömbcsap: Rozsdamentlen acél 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, karimás lemez ISO 5211
  • Tömítőanyag Meghajtás: NBR
  • Tömítőanyag gömbcsap: PTFE / FKM