Radiális fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 50, 60.60C5TOEMRLIKX125

Cikkszám: 158030
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
Cikkszám 158030
EAN / GTIN 4069739189161
Gyártó száma 60.60C5TOEMRLIKX125
L-szám L31490 116258
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI60, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.60C5TOEMRLIKX125
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 110
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 3000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 177,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 125 mm
  • Szárméret: VDI60
  • Interfész mérete: PSC 50
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó