Tömlőtekercs, sűrített levegő, PU-tömlő ø 12x8, R 1/4 AG, 7 m

Cikkszám: 152315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 152315
EAN / GTIN 4047322600750
Gyártó száma 152315
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tömlőtekercs, sűrített levegő, PU-tömlő ø 12x8, R 1/4 AG, üzemi hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, PN max. 16 bar, tömlőhossz 7, egyszerű falra vagy mennyezetre szerelhető. Ütésálló, szilárd és zárt POM ház és könnyű, strapabíró és olajálló poliuretán tömlő. 2 m-es csatlakozó tömlővel.

Jellemző:

  • A: 406,0 mm
  • B: 313,0 mm
  • Tömlő: szövetmegerősített poliuretán
  • Tömlő átmérő: 8x12 mm
  • Tömlőhossz: 7 m
  • forgathatóság: 180°
  • Felhasználási terület: sűrített levegőhöz
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C