1-fülű csőbilincs, betétgyűrű, ES (W4), 16, 0-18, 3 mm, 10 db/csomag

Cikkszám: 152235
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 152235
EAN / GTIN 4047322599849
Gyártó száma 152235
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

1-fülű csőbilincs betétgyűrűvel, rozsdamentes acél 1.4301 (W4), szorító tartomány 16, 0 - 18, 3 mm, szalagszélesség 9, 8 mm, csomagolási egység 10 db.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamenten 1.4301 (W4)
  • Szalagszélesség: 9,8 mm
  • Befogási tartomány max.: 18,3 mm
  • Befogási tartomány min.: 16,0 mm