1-fülű csőbilincs, betétgyűrű, ES (W4), 9, 0-10, 5 mm, 10 db/csomag

Cikkszám: 152229
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 152229
EAN / GTIN 4047322599788
Gyártó száma 152229
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

1-fülű csőbilincs betétgyűrűvel, rozsdamentes acél 1.4301 (W4), szorító tartomány 9, 0 - 10, 5 mm, szalagszélesség 7, 8 mm, csomagolási egység 10 db.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamenten 1.4301 (W4)
  • Szalagszélesség: 7,8 mm
  • Befogási tartomány max.: 10,5 mm
  • Befogási tartomány min.: 9,0 mm