{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Külső ⌀ | 11,5 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Szabvány | DIN 335 C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
| Teljes hossz L | 56 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
| Szártűrés | h9 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Sorozat | Pro Steel | |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
| Cikkszám | 150182 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406524258 | |
| Gyártó száma | 150182 11,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |